Beli tang potong tone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Cutting Pliers Hold Type (Tang Potong)
    Mulai

    Rp729.900

    TONE Cutting Pliers Hold Type (Tang Potong)
    atribut:
    • Material: Structural Steel, resin
    • Notes: The plastic handle is not for insulation. Please do not use it for the thing where electricity flows. When cutting iron wire, copper wire, etc., there is a risk of flying around. Wear safety glasses to prevent danger. Please note that if you grip the hand
    • Weight (g): 175
  2. TONE Screwdriver (Through Type)
    Mulai

    Rp90.900

    TONE Screwdriver (Through Type)
    atribut:
    • Type: Grip driver
    • Shaft penetration: Yes
  3. TONE Pliers
    Mulai

    Rp369.900

  4. TONE Tool for Maintenance
    Mulai

    Rp8.999.900

    TONE Tool for Maintenance
    Deskripsi:
    Set Contents : Socket: hex: 4S-8, 10, 12, 13, 14 Socket: 12 Square: 4D-17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 Handle: Ratchet handle (RH40K), spinner handle (211) and extension bar (321) Spanner set:35M(S-5.507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224) Long box wrench (45
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x220x195
    • Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
    • Handle Height (mm): 320
  5. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  6. TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)
    Mulai

    Rp67.900

    TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    -The standard screwdriver with wood handle having warmth of wood.
  7. TONE Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp73.900

    TONE Screwdriver (Obeng)
    atribut:
    • Material: Body: Structural steel, Grip: wood
    • Compatible: REACH compatible
  8. JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp59.900

    JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    * Made of SVCM alloy steel* Satin finished and black tip* Twin color handle made from PP + TPV to prevent corroded from oil or chemical
  9. TONE Long Nose Pliers
    Mulai

    Rp329.900

    TONE Long Nose Pliers
    Deskripsi:
    Purpose : Wire craft. Insert and remove small parts.
    atribut:
    • Specification: Master grip
    • Overall Length (mm): 170
    • Cutting Capacity (phi mm): 1.2
  10. TONE Nippers Powerful Master Grip (Tang Potong)
    Mulai

    Rp299.900

    TONE Nippers Powerful Master Grip (Tang Potong)
    atribut:
    • Specification: Master grip
    • Overall Length (mm): 170
    • Weight (g): 170
    • Cutting Capacity (phi mm): 1.2
  11. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  13. TONE Urethan Shockless Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp689.900

    TONE Urethan Shockless Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Overall Length: 330 mm
    • Dimension A (mm): 100
    • Dimension D (mm): 49 phi
  14. Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Mulai

    Rp88.900

    Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Deskripsi:
    No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steel
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
    • Width Handle: 34mm
    • Width Shank: 6.4mm
  15. KTG Tool Trolley
    Mulai

    Rp1.999.900

    KTG Tool Trolley
    Deskripsi:
    - KTG Tool Trolley Mudah untuk dipindahkan ke kiri, kanan, depan, belakang. - KTG Tool Trolley dilengkapi dengan 1 laci penyimpanan dengan kunci.
  16. MAXPOWER Grease Gun with Double Lever (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp399.900

  17. MANYO Spatula Bamboo (Sutil)
    Mulai

    Rp41.900

    MANYO Spatula Bamboo (Sutil)
    atribut:
    • Material: Bamboo
    • Handle Width (mm): 17
Daftar Harga tang potong tone Terbaru October 2026
TONE Cutting Pliers Hold Type (Tang Potong)Rp729.900
TONE Screwdriver (Through Type)Rp90.900
TONE H Series Bar Socket (inch)Rp7.699.900
TONE PliersRp369.900
TONE Tool for MaintenanceRp8.999.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900
TONE Go Thru Screwdriver Wooden Handle (Obeng Tembus)Rp67.900
TONE Screwdriver (Obeng)Rp73.900
JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)Rp59.900
TONE Long Nose PliersRp329.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)